simmill 9W4 inserto di fresatura, fresatura finale, w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.R200.06.000.50 PS X700
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
Codice articolo 9W4.R200.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004441
Codice del produttore BD0AX700
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Fresatura a taglio
w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • S = 6,45 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFP = 12