simmill 9W4 inserto di fresatura, fresatura a taglio, w=1,5 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.R150.06.010.50 PS X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 9W4.R150.06.010.50 PS X500
EAN / GTIN 4069769004342
Codice del produttore BD0EX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Fresatura a taglio
w=1,5 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 6,45 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 1,50 mm (tolleranza ±0,01)
  • κ = 6°