simmill 9W4 inserto di fresatura, fresatura finale, w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.R100.06.000.50 PS X700
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
Codice articolo 9W4.R100.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004120
Codice del produttore BDZ6X700
Numero-L L23830 119962
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Fresatura a taglio
w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • κ = 6°
  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,01)
  • tmax = 16,50 mm