simmill 9W4 attacco per fresatura, acciaio, gambo tondo, DIN 1835 A, IKZ, D=20, L2=16, D1=32

Codice art.: 9W4.2016.32 A ST
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9W4.2016.32 A ST
EAN / GTIN 4069769004045
Codice del produttore A7G5
Numero-L L23830 749
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill 9W4 codolo di fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 A, IKZ
D=20 , L2=16 , D1=32

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì/Sì
  • L1 = 100,0 mm
  • Vite = ASCD