simmill 9W4 inserto di fresatura, scanalatura, troncatura e scanalatura, w=4 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.0400.020.50 GYY X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9W4.0400.020.50 GYY X500
EAN / GTIN 4069769003598
Codice del produttore A7GXX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=4 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,20 mm
  • ZEFF = 6
  • ZEFP = 12
  • S = 6,450 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolleranza ±0,01)
  • tmax = 16,50 mm