simmill 9W4 inserto di fresatura, fresatura di scanalature, troncature e cave, L=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.0117.010.50 GY X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 9W4.0117.010.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769002539
Codice del produttore BENSX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=1,168 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,168 mm (tolleranza ±0,01)
  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • w1 = 1,068 mm
  • S = 6,218 mm
  • ZEFP = 12