simmill 9W4 inserto di fresatura, fresatura di scanalature, troncature e cave, L=1 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Codice art.: 9W4.0100.000.50 G X700
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
Codice articolo 9W4.0100.000.50 G X700
EAN / GTIN 4069769002485
Codice del produttore A7GKX700
Numero-L L23830 833
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di fresatura SIMTEK simmill 9W4
Scanalatura, troncatura e fresatura di scanalature
w=1 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametri tecnici:

  • w = 1,0 mm (tolleranza ±0,01)
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 6,10 mm
  • ZEFP = 12