Simmill 9W portamandrino, metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Codice art.: 9W1.0.625.09.33 B HM
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
Codice articolo 9W1.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002065
Codice del produttore BHKE
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Supporto di serraggio SIMTEK simmill 9W
Metallo duro, gambo tondo, DIN 6535 HB
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Parametri tecnici:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Vite = ATK7
  • L1 = 101,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Cacciavite = T10F