Barra con chiusura di sicurezza, Altezza utile: 1350mm

Codice art.: 998310 1350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.450 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 110 mm
Altezza utile 1.350 mm
Profondità con maniglia 93 mm
Profondità senza impugnatura 50 mm
Campo d’impiego Impostazione container; Scaffale a cassetti
Peso 2,7 kg
Tipo di prodotto Chiusura centralizzata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998310 1350
EAN / GTIN 4067263111979
Codice del produttore 998310 1350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barra di chiusura con maniglia di plastica, chiusura anche mediante lucchetto (non compreso nella fornitura,
lucchetto con diametro dell’arco ideale fino a max. 6 mm). La barra di chiusura può
essere spinta davanti ai cassetti per impedirne l’apertura durante il trasporto. Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che impedisce l’apertura dei cassetti durante il trasporto.

Per:

Scaffalature a cassetti, allestimento container.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti.
L’installazione successiva non è possibile.