Supporto per sblocco di sicurezza a una mano, su un lato, Altezza: 1000mm

Codice art.: 998292 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.000 mm
Larghezza 37,5 mm
Profondità 17,1 mm
Peso 0,9 kg
Tipo di prodotto Chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Codice del produttore 998292 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto sulla parte anteriore delle spalle per attivare lo sblocco di sicurezza a una mano di cassetti e frontalini. Impedisce l’apertura involontaria di cassetti o frontalini.

Per:

Le scaffalature a cassetti e gli allestimenti per container possono essere combinate solo con le spalle n. art. 998210 e 998215.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non compatibile con le cassettiere per utensili del Gruppo 93; può essere installato solo in sistemi di scaffalature a cassetti. L’installazione successiva non è possibile. Non è possibile l’installazione simultanea dietro le ante.