Vite a pressione, nera

Codice art.: 99671
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 99671
EAN / GTIN 4020772099671
Codice del produttore 99671
Numero-L L30100 337
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite a pressione, nera, per bracci di tenuta aperti,
Nero opaco, completo di dado, elemento a disco, rondella a U, dado da 6 kt e vite con elemento di pressione vulcanizzato, in neoprene resistente all’olio per proteggere i pezzi sensibili. durezza 85 shore A, senza silicone. Classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • M x L: M5x38,0
  • D: 13
  • D1: 10
  • L3: 17,0-24
  • peso: 11 g