Tenditore asta di spinta, nero

Codice art.: 99663
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 99663
EAN / GTIN 4020772099664
Codice del produttore 99663
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di punteria, nero, tenditore asta di punteria.
(Asta di spinta e leva manuale in direzione opposta). versione con guida dell’asta di punteria lunga. Corpo base in ghisa malleabile, superficie nera opaca. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato zincato nero opaco. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione temperata nera opaca 6880B-3.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 4 kN
  • Vite di pressione: M8 x 44
  • peso: 540 g