Vite di pressione

Codice art.: 99606
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 99606
EAN / GTIN 4020772099602
Codice del produttore 99606
Numero-L L30100 183
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di serraggio, con elemento di pressione vulcanizzato, in neoprene resistente all’olio per la protezione dei pezzi sensibili. durezza 85 shore A, senza silicone. Vite temprata, zincata e passivata, classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • M x L: M10x116
  • D: 26
  • D1: 20
  • L1: 96
  • peso: 84 g