Palo di arresto con testa ruotabile, inclusa cinghia (2 pezzi), nero, Modello: Y/B

Codice art.: 994312 Y/B
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (399,52 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.000 mm
Altezza base tonda 20 mm
⌀ Base tonda 350 mm
Lunghezza cintura 9.000 mm
Larghezza cinghia 50 mm
Colore nastro giallo / nero
Peso 12 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994312 Y/B
EAN / GTIN 4251021128082
Produttore/persona responsabile R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descrizione

Esecuzione:

Palo di arresto con testa ruotabile su entrambi i lati (360°) per l’uso interno. Ideale per l’impiego su superfici di grandi dimensioni grazie alla cinghia lunga 9 m, che permette di coprire diverse distanze garantendo la massima versatilità di utilizzo. Base tonda in ghisa, copertura base tonda in plastica nera, palo tubolare in metallo.

Uso:

Per gli ambienti interni.

Fornitura:

Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

Verniciatura:

Base tonda nera, palo nero termoverniciato.

Nota:

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati