Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di sportelli a battente, Profondità utile 1350 mm, Per scaffale di altezza: 2000mm

Codice art.: 993320 2000

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Angolo di apertura sportello 180 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.020 mm
Profondità 80 mm
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per scaffale di larghezza utile 920 mm
Lati anteriori delle porte sportello battente in lamiera piena
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Tipo di prodotto Ante battenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 993320 2000
Codice del produttore 993320 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gli sportelli a battente sono rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Facile passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. I moduli per scaffali dietro gli sportelli a battente possono essere dotati di ripiani estraibili. L’angolo di apertura dello sportello di 180° permette una facile estrazione dei ripiani.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, porte blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati