Svolgitore per bobina, Modello: 800

Codice art.: 992900 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TROMBOI 800
Altezza 140 mm
Larghezza 700 mm
Profondità 700 mm
⌀ Tamburo 400 mm - 1.000 mm
Larghezza massima del tamburo 580 mm
Peso massimo del tamburo 500 kg
Peso 21 kg
Tipo di prodotto Svolgitore per tamburo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 992900 800
EAN / GTIN 2050002064447
Codice del produttore 85100009
Produttore/persona responsabile Kabelmat Wickeltechnik GmbH, Steinbuckelweg 25, 72293 GLATTEN, Deutschland, www.kabelmat.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di srotolamento compatto con rampa di caricamento per bobine in legno, acciaio o plastica. Facile srotolamento della bobina senza formazione di spire. Rulli di supporto di qualità, regolabili, su cuscinetti a sfera. Adatto per gli ambienti interni.
Con 2 rulli di guida laterali su cuscinetti a sfera.

Verniciatura:

Zincate

Nota:

I pesi indicati per la bobina sono da intendersi esclusivamente per bobine integre, non danneggiate, e per svolgimenti non continuativi.