Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/2140mm

Codice art.: 990950 3000/2140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza 3.000 mm
Larghezza 2.254 mm
Profondità 600 mm
Altezza scaffale 3.000 mm
Scaffale di larghezza 2.140 mm
Profondità degli scaffali 600 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 2.254 mm
Laghezza ripiano 2.140 mm
Profondità ripiano 600 mm
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 5
Carico ripiano 950 kg
Materiale piano di appoggio Pannello in acciaio
Scaffalatura Elemento base
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990950 3000/2140
EAN / GTIN 4004514226136
Codice del produttore 19683
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 − 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. Carico ripiano massimo 1.050 kg, carico campatamassimo 3.500 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico modulo di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
  • Il fissaggio al pavimento non è incluso nella dotazione. Richiederlo separatamente.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.