{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 400 kg | |
| Spessore ripiano | 40 mm | |
| Altezza montante | 65 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
| Materiale | zincato | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Larghezza | 2.560 mm | |
| Profondità | 837 mm | |
| Altezza scaffale | 2.000 mm | |
| Scaffale di larghezza | 2.500 mm | |
| Profondità degli scaffali | 800 mm | |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2.560 mm | |
| Laghezza ripiano | 2.500 mm | |
| Profondità ripiano | 800 mm | |
| Numero ripiani | 3 | |
| Carico ripiano | 400 kg | |
| Carico massimo campo | 1.200 kg | |
| Materiale piano di appoggio | Lamiera d'acciaio, zincata | |
| Scaffalatura | Elemento base | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
| Codice articolo | 990730 2000/2500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200150 | |
| Codice del produttore | 15536 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |