{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale | zincato | |
| Altezza | 3.000 mm | |
| Larghezza | 600 mm | |
| Possibilità di montaggio come pannello divisore | no | |
| Fornitura | 3×1050 mm altezza | |
| Per scaffalature a innesto con ripiani | sì | |
| Per scaffalature con ripiani obliqui | sì | |
| Per scaffale di altezza | 3.000 mm | |
| Per profondità scaffale | 600 mm | |
| Campo d’impiego | Scaffale con ripiani | |
| Struttura a pannelli divisori | tre pezzi | |
| Materiale di montaggio fornito in dotazione | sì | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Parete laterale |
| Codice articolo | 990624 600 | |
| EAN / GTIN | 4004514249357 | |
| Codice del produttore | 22740-3 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |