{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore ripiano | 25 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
| Materiale | zincato | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 300 mm | |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.006 mm | |
| Numero ripiani | 6 | |
| Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |
| Codice articolo | 990596 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514220110 | |
| Codice del produttore | 17746 | |
| Produttore/persona responsabile | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |