Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati, Altezza × profondità: 310X500mm

Codice art.: 990583 310X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 300 mm
Profondità 500 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 310 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990583 310X500
EAN / GTIN 4004514221582
Codice del produttore 12389-40
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990540990554, scaffali n. art. 990582.