{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
| Spessore ripiano | 38 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza scaffale | 1.000 mm | |
| Laghezza ripiano | 975 mm | |
| Profondità ripiano | 975 mm | |
| Ripiano lato frontale (dimensione A) | 777 mm | |
| Profondità ripiano (dimensione B) | 900 mm | |
| Numero ripiani | 3 | |
| Per profondità raccordo scaffale | 400 mm | |
| Carico massimo campo | 900 kg | |
| Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile | si | |
| Soluzione angolare esclusiva | no | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Raccordi angolari |
| Codice articolo | 990241 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406114114 | |
| Codice del produttore | 990241 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |