Assortimento di utensili QR con cassetto da banco da lavoro, antracite, RAL 7016; nero, RAL 9005 238 pz.

Codice art.: 98830205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 98830205
EAN / GTIN 4018754352296
Codice del produttore 98830205
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto banco da lavoro mobile con assortimento di 238 utensili per lavori di riparazione e manutenzione su veicoli agricoli, edili e commerciali.
  • Strumenti per la trasmissione di potenza: Prese da 1/2″, chiavi extra lunghe, diversi cacciaviti, ecc.
  • Il sistema di bloccaggio brevettato QuickRelease assicura ogni componente, dal cricchetto alla prolunga e alla presa.
  • WB 625 con 7 cassetti ad estrazione totale e ampio piano di lavoro in multistrato di betulla con un’altezza di lavoro di 104 cm.
  • L’utensile è saldamente integrato in inserti TCS durevoli e resistenti alle sostanze chimiche, con tagli precisi e una superficie di segnalazione.
Caratteristiche:
  • per interventi di assistenza e manutenzione su veicoli agricoli, da cantiere e commerciali
  • dimensioni metriche
  • Chiave con design extra-lungo per un maggiore effetto leva
  • In un banco di lavoro robusto e mobile
  • Concetto di sicurezza in tre fasi:
    • Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro laterale con chiave a scomparsa
    • La chiusura individuale impedisce l’apertura involontaria durante il viaggio
    • Protezione antiribaltamento: più cassetti non possono essere estratti contemporaneamente
  • 7 cassetti facilmente estraibili con guide ad estrazione totale e gabbie a sfere
  • Ruote resistenti all’olio e agli acidi (Ø 125 mm) con parafili per proteggere i cuscinetti da sporco e filetti, con due freni di stazionamento
  • Corpo RAL 7016, cassetti RAL 9005 con robusta verniciatura industriale a polvere
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Fornitura:

Contenuto 238 pezzi:

96830288
  • 23 bussole con esagono da 1/2″ n. art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm
  • 10 punte per cacciavite INHEX 1/2″ n. art. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 3 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 54TX: T20; T25; T27
  • 6 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 1054TX: T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 11 bussole con esagono da 1/4″ n. art. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9; 10; 11;12; 13; 14 mm
  • 4 punte di cacciavite INHEX 1/4″ No. 44K: 4; 5; 6; 8 mm
  • 6 punte di cacciavite TORX® da 1/4″ n. art. 44KTX: T8; T9; T10; T15; T20; T25
  • 1 ingranditore n. art. 410: da 1/4 a 1/2”
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 412: L. 25 mm
  • 1 Connettore a bit, azionato manualmente 1/4″ n. art. 3116: L. 25 mm
  • 1 cacciaviti a cricchetto da 1/4″ n. art. 4008: L. 250 mm
  • 1 cricchetto telescopico da 1/2″ n. art. 516: L. 410-630 mm
  • 1 Impugnatura a croce a sgancio rapido 1/2″ n. art. 506QR: L. 300 mm
  • 2 Estensioni a sgancio rapido da 1/2 n. art. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 Giunto universale a sgancio rapido da 1/2″ n. art. 510QR: L. 80 mm
  • 1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido da 1/4″ N. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Impugnatura a innesto rapido 1/4″ n. art. 400QR: L. 150 mm
  • 2 Estensioni a sgancio rapido da 1/4 n. art. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 Impugnatura a croce a sgancio rapido 1/4″ n. art. 404QR: L. 116 mm
  • 1 Giunto universale a sgancio rapido da 1/4″ n. art. 407QR: L. 45 mm
  • 1 cricchetto a denti fini da 1/4″ N. 415SGB N: L. 117 mm
  • 1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido da 3/8″ n. art. 435QR N: L. 193 mm
  • 1 Estensioni a sgancio rapido da 3/8 n. art. 427QR: L. 160 mm
  • 1 ingranditore n. art. 432: Da 3/8 a 1/2″
  • 1 riduttore n. art. 431: Da 3/8 a 1/4″
  • 1 lampada di prova per auto n. art. 12905: 6-12 e 24 V..
  • 1 Set di cacciaviti offset a testa esagonale N. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 2 Cacciavite esagonale a taglio n. art. 10765: 12; 14 mm
  • 1 set di cacciaviti offset TORX® N. 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 scatola di bit n. art. 1206: 1 portabit // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56 pezzi
96830289
  • 3 punzone per spine n. art. 108: Ø 4; 6; 8 mm
  • 1 Bulino n. art. 105: Ø 12 mm
  • 4 punzone per spine n. art. 108: Ø 2; 3; 5; 10 mm
  • 1 martello da fabbro n. art. 10961: 500 g
  • 1 scalpello piatto n. art. 102: B. 24; L. 200 mm
  • 1 mazzuolo a faccia morbida n. art. 10959: Ø 50 mm
  • 1 scalpello a unghietta n. art. 103: B. 18; L. 200 mm
  • 1 martello da fabbro n. art. 10961: 1500 g
  • 1 raschietto per guarnizioni n. art. 12718: L. 265 mm
  • 1 Leva n. art. 11007: L. 400 mm
  • 1 sollevatore magnetico n. art. 12600: 3000 g
  • 1 metro a rullo N. 12935/5: L. 5 m
  • 1 file piatto n. art. 12036: L. 260 mm
  • 1 lima mezzotonda n. art. 12030: L. 260 mm
  • 1 lima rotonda n. art. 12025: L. 210 mm
  • 1 spessimetro di precisione, 20 fogli n. art. 11095: 0,05-1,00 mm
  • 1 chiave aperta regolabile n. art. 4025: max. 39 mm
  • 1 spazzola metallica n. art. 12374: L. 290 mm
96830290
  • 22 Chiave combinata n. art. 14: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
96830291
  • 1 Calibri a corsoio n. art. 12900: Campo di misura: 150 mm/6”
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4734: PH2
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 coltello per cavi n. art. 12320: Lunghezza lame: 90 mm
  • 6 cacciaviti TORX® n. art. 4650: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 3 cacciaviti a croce con calotta a percussione n. art. 4632SK: PH1; PH2; PH3
  • 4 cacciaviti a taglio con calotta a percussione n. art. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4632: PH4
  • 1 lampada da bar n. art. 13132: 130 lm
  • 1 regolo pieghevole n. art. 13112: L. 2 m
96830292
  • 8 pinze per anelli di sicurezza No. 6543-6546: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21
  • 1 Taglierina laterale n. art. 6720: L. 160 mm
  • 1 Pinza regolabile n. art. 6572: L. 240 mm
  • 1 pinza telefonica n. art. 6730: L. 160 mm
  • 1 Pinza combinata n. art. 6700: L. 180 mm
  • 1 pinza spellafili: max. Ø 4 mm²
  • 1 utensile a crimpare n. art. 6638: L. 220 mm