Assortimento di utensili con cassetto da banco 7 + 1 scomparto antracite, RAL 7016 267 pezzi

Codice art.: 98830195
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 98830195
EAN / GTIN 4018754343362
Codice del produttore 98830195
Numero-L L60010 7903
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto banco da lavoro mobile con assortimento di utensili da 267 pezzi per l’utilizzo in diverse aree industriali.
  • Compilazione completa per le esigenze più elevate: Cricchetti QR a denti fini con prolunghe, bussole fino a 32 mm, cacciaviti a cricchetto e bit box, cacciaviti, pinze varie e molto altro ancora.
  • Il sistema di bloccaggio brevettato QuickRelease assicura ogni componente, dal cricchetto alla prolunga e alla presa.
  • WB 621 con 7 cassetti ad estrazione totale, una sezione armadio con ripiano regolabile in altezza e cablaggio.
  • L’utensile è saldamente integrato in inserti TCS durevoli e resistenti alle sostanze chimiche, con tagli precisi e una superficie di segnalazione.
Caratteristiche principali banco da lavoro WB 621
  • Concetto di sicurezza in tre fasi:
    • Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro laterale con chiave a scomparsa
    • La chiusura individuale impedisce l’apertura involontaria durante il viaggio
    • Protezione antiribaltamento: più cassetti non possono essere estratti contemporaneamente
  • 7 cassetti
  • Piano di lavoro grande con piano in betulla multiplex, certificato FSC, 1150 x 500 x 30 mm
  • Sezione separata dell’armadio con serratura, supporto magnetico e ripiano intermedio regolabile in altezza (griglia da 70 mm)
  • I cassetti e la sezione del mobile si chiudono allo stesso modo
  • Stampaggio in acciaio inox
  • Possibilità di cablaggio tramite due passanti gommati e canalina rimovibile sul retro
  • Ruote resistenti all’olio e agli acidi (Ø 125 mm) con parafili per proteggere i cuscinetti da sporco e filetti, con due freni di stazionamento
  • Corpo RAL 7016, cassetti e sezione armadio RAL 9005 in robusta verniciatura industriale a polvere
  • Supporto per rotolo di carta
  • Griglia a fori laterali per i ganci n. 8031-8041, ad esempio per gli utensili più grandi
  • Disponibile come opzione l’e-kit, composto da una presa multipla magnetica con due porte USB, un supporto magnetico (per il fissaggio variabile in qualsiasi punto del banco di lavoro) e un portacavi
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 267
  • Numero dei cassetti: 7 + 1 scomparto
  • Colore: antracite, RAL 7016
  • Altezza mm (h): 1045 mm
  • Lunghezza mm (L): 500 mm
  • Peso kg: 137.000 kg
  • Larghezza mm (b): 1150 mm

Fornitura:

Contenuto 267 pezzi:
96830264
  • 11 bussole con esagono da 1/4″ n. art. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 bussole con esagono da 1/2″ n. art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 Estensioni a sgancio rapido da 1/4 n. art. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido da 1/4″ N. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Connettore a bit, azionato manualmente 1/4″ n. art. 3116: L. 25 mm
  • 2 Estensioni a sgancio rapido da 1/2 n. art. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido da 1/2″ N. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 ingranditore n. art. 410: da 1/4 a 1/2”
  • 1 riduttore n. art. 513: da 1/2 a 3/8”
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 cacciaviti a cricchetto da 1/4″ n. art. 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 4009: L. 176 mm
  • 1 scatola di bit n. art. 1206: 1 portabit / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pezzi
96830266
  • 1 Pinza regolabile n. art. 6551: L. 240 mm
  • 1 Taglierina laterale di potenza n. art. 6721: L. 180 mm
  • 1 pinza telefonica n. art. 6730: L. 200 mm
  • 1 Pinza combinata n. art. 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Chiave combinata n. art. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 chiave aperta regolabile n. art. 4025: max. 34 mm
  • 5 Chiave ad anello a cricchetto, piatta n. art. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 cacciaviti a taglio elettronici n. art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Giravite per viti con intaglio n. art. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 coltello per cavi n. art. 12320: Lunghezza lame: 90 mm
  • 1 metro a rullo N. 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini sollevatore magnetico n. art. 12600: 270 g
  • 1 regolo pieghevole n. art. 13112: L. 2 m
  • 1 Set di cacciaviti offset a testa sferica TORX® N. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Set di cacciaviti a testa sferica con esagono incassato N. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 martello da fabbro n. art. 10961: 500 g
  • 1 mazzuolo a faccia morbida n. art. 10959: Ø 35 mm
  • 1 scalpello piatto n. art. 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 punzone per spine n. art. 108: Ø 6 mm
  • 1 Bulino n. art. 105: Ø 10 mm
  • 1 punzone per spine n. art. 109: Ø 3,4 mm
  • 1 vagabondo n. art. 104: Ø 4 mm
96830270
  • 4 cacciaviti a taglio elettronici n. art. 4751: 0,3 × 1,5; 0,4 × 2; 0,4 × 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 cacciaviti elettronici a croce n. art. 4752: PH00; PH0; PH1
  • 1 Pinza elettronica a becchi piatti n. art. 6711: L. 130 mm
  • 1 Mini taglierina elettronica n. art. 6708 L. 115 mm
96830271
  • 1 set di estrattori per viti N. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 set di lime per chiavi n. art. 12800: 6 pezzi
  • 1 file piatto n. art. 12036: L. 260 mm
  • 1 raschietto per guarnizioni n. art. 12718: L. 265 mm
  • 1 coltello di sicurezza (cutter) n. art. 12965: L. 165 mm
  • 1 spazzola metallica n. art. 12377: L. 270 mm
  • 1 scala in acciaio n. art. 13110: L. 300 mm
  • 1 arco per sega in metallo n. art. 12050: Lunghezza lama: 300 mm
  • 1 scriba in carburo n. art. 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 tagliafili n. art. 13148: L. 150 mm
  • 1 spessimetro di precisione, 20 fogli n. art. 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 13 Chiave combinata n. art. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 15 Doppia chiave aperta n. art. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
96830273
  • 4 pinze per anelli di sicurezza No. 6543-6546: J2; J21; A2; A21
96830274
  • 9 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 punte per cacciavite INHEX 1/2″ n. art. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 punte di cacciavite TORX® da 1/2″ n. art. 1054TX: T30; T50
  • 2 punte di cacciavite INHEX 1/2″ N. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 punte di cacciavite INHEX 1/4″ n. art. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 punte di cacciavite TORX® da 1/4″ n. art. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 punte per cacciavite INHEX 1/4″ No. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
96830275
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4734: PH1; PH2
  • 1 rilevatore di tensione n. art. 10554: 125-250 V