Assortimento di utensili con carrello da officina n. 93/130 cassetto 6 antracite, RAL 7016 130 pezzi

Codice art.: 98830177
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 98830177
EAN / GTIN 4018754335312
Codice del produttore 98830177
Numero-L L60010 7937
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto carrello portautensili con 6 cassetti ad estrazione totale e chiusura centralizzata, comprensivo di un assortimento di utensili da 130 pezzi.
  • Attrezzature di base personalizzate o ampliamento delle attrezzature esistenti in aziende e officine.
  • Compilazione completa per le esigenze più elevate: Cricchetti con prolunghe, bussole fino a 32 mm, cacciaviti a cricchetto e bit box, cacciaviti, pinze varie e molto altro ancora.
  • Il modello 93/130 per impieghi gravosi ha una capacità di carico statico fino a 500 kg.; il cassetto inferiore può contenere fino a 45 kg.
  • L’utensile è saldamente integrato in inserti TCS durevoli e resistenti alle sostanze chimiche, con tagli precisi e una superficie di segnalazione colorata.
Caratteristiche principali carrello da officina
  • Concetto di sicurezza a due fasi:
    • 1. Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave a scomparsa
    • 2. Protezione antiribaltamento: più cassetti non possono essere estratti contemporaneamente
  • 2 maniglie di guida, protezione antiurto a 360°
  • Scaffale in plastica ABS resistente con scomparti per piccoli pezzi
  • Ruote lisce resistenti agli oli e agli acidi (Ø 125 mm) con parafili per proteggere i cuscinetti da sporco e filettature, con due freni di stazionamento
  • Griglia forata su entrambi i lati per i ganci n. 8031-8041, ad esempio per gli utensili più grandi
  • 6 cassetti facilmente estraibili (neri, RAL 9005) con guide a estrazione totale (370 mm) e guide a gabbia di sfere
  • con supporto per rotolo di carta
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero dei cassetti: 6
  • Numero di utensili: 130
  • Colore: antracite, RAL 7016
  • Altezza mm (h): 1000 mm
  • Lunghezza mm (L): 481 mm
  • Peso kg: 78.500 kg
  • Larghezza mm (b): 877 mm

Fornitura:

Contenuto 130 pezzi:
96830244
  • 10 bussole con esagono da 1/4″ n. art. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 bussole con esagono da 1/2″ n. art. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 estensioni 1/4″ n. art. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 cricchetto 1/4″ n. art. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 Prolunga da 1/2″ n. art. 509: L. 130 mm
  • 1 cricchetto 1/2″ n. art. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 pinza telefonica n. art. 6730: L. 200 mm
  • 1 Pinza regolabile n. art. 6551: L. 240 mm
  • 1 Taglierina laterale di potenza n. art. 6721: L. 160 mm
  • 1 cacciaviti a cricchetto da 1/4″ n. art. 4008: L. 250 mm
  • 1 Connettore a bit, azionato manualmente 1/4″ n. art. 3116: L. 25 mm
  • 1 porta bit da 1/4″ n. art. 412: L. 25 mm
  • 1 scalpello piatto n. art. 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 martello da fabbro n. art. 10961: 500 g
  • 1 coltello per cavi n. art. 12320: Lunghezza lame: 90 mm
  • 1 scatola di bit da 1/4″ n. art. 1206: 1 portabit / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56 pezzi
96830245
  • 15 Chiave combinata n. art. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 regolo pieghevole n. art. 13112: 2 m
  • 1 mini sollevatore magnetico n. art. 12600: 270 g
  • 1 Set di cacciaviti offset a testa esagonale N. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 cacciaviti a taglio elettronici n. art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4630: PH1; PH2
  • 3 cacciaviti TORX® n. art. 4650: T15; T20; T25