No.102-5/6 T 6 pezzi

Codice art.: 98812203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98812203
EAN / GTIN 4018754323050
Codice del produttore 98812203
Numero-L L60010 7647
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • in robusta borsa in tessuto con chiusura a chiusura a strappo in poliestere
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • No.: 102-5/6 T
  • Peso: 470 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 2 scalpello piatto n. art. 102: B. 14; 17; L. 125; 150 mm
  • 2 vagabondo n. art. 104: Ø 2; 4 mm
  • 1 Bulino n. art. 105: Ø 10 mm
  • 1 punzone per spine n. art. 108: Ø 4 mm