{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Volume | 360 l | |
| Tolleranza volume | -40 / +20 l | |
| Capacità nominale | 360 | |
| Altezza | 1.115 mm | |
| Larghezza | 665 mm | |
| Profondità | 880 mm | |
| ⌀ Ruota | 200 mm | |
| Colore | giallo | |
| Peso | 18,6 kg | |
| Carico utile a norma DIN EN | 144 kg | |
| Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
| Codice articolo | 987805 360 | |
| EAN / GTIN | 4052939191461 | |
| Codice del produttore | 86033 | |
| Produttore/persona responsabile | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |