Cleaning Tower GARANT Uni Line, Forma a H su ruote, Modello: L

Codice art.: 987103 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Altezza 2.290 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 180/ 330 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 150 kg
Peso 96 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Codice del produttore 987103 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Torre di pulizia modulare per l’accesso diretto all’occorrente per effettuare le pulizie. La Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica può essere allestita con accessori su entrambi i lati. Nel vano più profondo è possibile collocare fino a 4 contenitori per la raccolta differenziata n. art. 987125 Dim. 25. Il vano più piccolo è invece adatto allo stoccaggio di detergenti o altri utensili per la pulizia.
Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema GARANT easyFix. Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Rialzo color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili (disponibile per la Dim. L) garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Fornitura:

Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica; sopralzo n. art. 955476 Dim. L; 2× maniglie n. art. 955496 Dim. 1.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.