Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 5 ∙ 140 mm

Codice art.: 986KK-5
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 986KK-5
EAN / GTIN 4000896052103
Codice del produttore 986KK-5
Numero-L L60140 2187
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • In particolare per interventi in spazi ristretti (ad es. vano motore)
  • Versione lunga
  • Con estremità sferopoliedrica
  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 5 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Lunghezza l1: 102 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata