{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 | |
| Capacità di raccolta | 160 l | |
| Materiale | zincato | |
| Altezza vaschetta | 123 mm | |
| Carico ruote | 450 kg | |
| Carico sulla superficie | 5.000 kg/m2 | |
| Peso | 162 kg | |
| Tipo di prodotto | Vasca di protezione del fondo |
| Codice articolo | 982500 2000X1000 | |
| EAN / GTIN | 4260139970223 | |
| Codice del produttore | P25-1244-B | |
| Produttore/persona responsabile | LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de |