{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive; È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili | |
| Capacità di raccolta | 255 l | |
| Contenuto fusto | 200 l | |
| Altezza | 275 mm | |
| Larghezza | 1.235 mm | |
| Profondità | 1.235 mm | |
| Numero fusti | 4 | |
| Portata | 950 kg | |
| Peso | 37 kg | |
| Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |
| Codice articolo | 981425 4X200 | |
| EAN / GTIN | 4250101149719 | |
| Codice del produttore | 31861 | |
| Produttore/persona responsabile | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |