Contenitore per lo smaltimento dell’olio, rosso, Volume: 80l

Codice art.: 981188 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Spessore del materiale: 3
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Capacità 80 l
Altezza 600 mm
470 mm
Custodia Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Colore rosso
Tipo di prodotto Contenitori per lo smaltimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981188 80
EAN / GTIN 697841002500
Codice del produttore JCN09700RD
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore di sicurezza in lamiera di acciaio con azionamento a pedale per lo smaltimento di stracci imbevuti di olio e la prevenzione di incendi causati da scintille o combustione spontanea. Coperchio a chiusura automatica per isolare il contenuto dalle fonti di fuoco e limitare l’ossigeno disponibile. La struttura rotonda e la base rialzata consentono una buona circolazione dell’aria intorno al contenitore, garantendo una migliore distribuzione del calore e un minore accumulo di umidità e ruggine.
Maniglia orientabile. La targhetta di avvertimento munita di pittogrammi impedisce un utilizzo errato.
I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.

Norma:

Certificazione FM e TÜV Süd. Soddisfa i requisiti OSHA.