{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza | 1.400 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 750 mm | |
| Altezza utile | 1.100 mm | |
| Numero di bocchettoni dell’aria immessa | 1 | |
| ⌀ bocchettone dell’aria immessa | 250 mm | |
| Quantità necessaria di aria di scarico | 895 m3/h | |
| Pressione differenziale per ciascun bocchettone dell’aria immessa | 1,4 mbar | |
| Peso | 139 kg | |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per sostanze pericolose |
| Codice articolo | 981130 1500 | |
| EAN / GTIN | 4250101189999 | |
| Codice del produttore | 32805 | |
| Produttore/persona responsabile | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |