Contenitore per batterie AkkuSafe, Modello: 3

Codice art.: 981119 3
Sconto
1.229,35 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 42 l
Altezza 250 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 100 mm
Profondità utile 190 mm
Larghezza utile scomparto 390 mm
Numero di impugnature 3
Massima massa lorda con omologazione per merce pericolosa 65 kg
Mobile no
Ruote integrate no
Peso 11,5 kg
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981119 3
EAN / GTIN 4003866405831
Codice del produttore 40583
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori speciali di alta qualità in alluminio per un sicuro stoccaggio e trasporto di batterie agli ioni di litio. Adatti per il trasporto di prototipi, batterie nuove/intatte (test a norma UN 38.3), batterie danneggiate o difettose/gravemente difettose (rispettare le specifiche/l’omologazione, se necessario richiederle) secondo la norma ADR SV 376 e la disposizione in materia di imballaggio P911 e batterie destinate allo smaltimento e al riciclo.
Test di infiammabilità a norma P911 superato: temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna fuoriuscita di fiamme e frammenti in caso di avaria.
Materiale assorbente e di imbottitura non infiammabile, non conducibile elettricamente e senza polvere. Chiusura a tenuta del coperchio espansa. Impilabile, con chiusure comfort. Massa lorda massima per omologazione per merce pericolosa: 65 kg.
Omologazione per batterie agli ioni di litio gravemente difettose fino a 1348 Wh. Disposizione flessibile degli interni. Elevata protezione contro la perforazione, ideale anche per le batterie Power Tool.

Norma:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.