Valigia compatta 17 pezzi con utensili di sicurezza per lavori sugli impianti elettrici

Codice art.: 98 99 11
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 99 11
EAN / GTIN 4003773026624
Codice del produttore 98 99 11
Numero-L L70010 91
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • valigia robusta in resina sintetica antiurto
  • inserto in materiale espanso con cavità preformate per l'alloggiamento degli utensili
  • contenente un assortimento dei più comuni utensili KNIPEX ad alto isolamento per lavori sugli impianti elettrici
  • tutti gli utensili sono testati singolarmente e soddisfano i requisiti di ASTM F1505 e IEC 60900
  • dimensioni, esterne (l x h x p): 380 x 85 x 260 mm
  • dimensioni, interne (l x h x p): 335 x 70 x 230 mm

Proprietà:

  • Scomparti interni: 17 pezzi

Norma:

IEC 60900

Fornitura:

  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Leva a cricchetto reversibile con attacco quadro 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica