• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Copertina in gomma in gomma 1000 mm

Codice art.: 98 67 10
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 67 10
EAN / GTIN 4003773026617
Codice del produttore 98 67 10
Numero-L L70010 575
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per la protezione della mano contro parti sotto tensione

Proprietà:

  • Spessore: 1,0 mm
  • Dimensioni: 1.000 x 1.000 mm