Giraviti per elettricisti per viti con intaglio impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 177 mm

Codice art.: 98 20 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 20 25
EAN / GTIN 4003773062325
Codice del produttore 98 20 25
Numero-L L70010 839
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
  • forma dell'impugnatura antiscivolo

Proprietà:

  • Lunghezza lame 75mm
  • lunghezza lama non isolata: 15 mm
  • Lunghezza dell'impugnatura: 102 mm
  • Larghezza del bordo di taglio: 2,5 mm
  • Spessore di taglio: 0,4 mm
  • Testato VDE: sì
  • brunito
  • impugnatura isolante multicomponente, testata VDE

Norma:

IEC 60900
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello