Giraviti per viti ad esagono incassato impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 175 mm

Codice art.: 98 13 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 13 20
EAN / GTIN 4003773071693
Codice del produttore 98 13 20
Numero-L L70010 1102
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
  • forma dell'impugnatura antiscivolo

Proprietà:

  • Lunghezza lame 75,0mm
  • Larghezza tra le piastre S: 2,0 mm
  • lunghezza della lama non isolata: 15,0 mm
  • Lunghezza dell'impugnatura: 102 mm
  • Testato VDE: sì
  • brunito
  • maniglia isolante multicomponente, testata VDE

Norma:

IEC 60900