Tool24 Software, Versione: 50

Codice art.: 979500 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Versione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Hoffmann Group Connected
Serie Tool24; Hoffmann Group Connected
Variante software Complete
Tipo di prodotto Software

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979500 50
EAN / GTIN 2050001946508
Codice del produttore 979500 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

L’esperienza pluriennale con il software per la gestione, la distribuzione e lo stoccaggio a di componenti di classe C e altri articoli necessari nel processo di produzione ha portato alla realizzazione di pacchetti personalizzati per ampliare le funzioni del software di base già molto potente. Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Il software Tool24 GT24s convince per l’uso intuitivo con una gestione semplice delle funzioni. Grazie ad esso gestire i propri utensili e articoli C è semplice e veloce.
Con l’accesso completo all’intera rete, i carrelli possono essere riempiti già nel luogo di lavoro in modo da permettere successivamente una più rapida distribuzione dell’intero carrello dal sistema Tool24 Master Unit. Sulla pagina iniziale (dashboard) è possibile inserire gli articoli di uso frequente per ciascun utente in modo da ridurre ulteriormente il tempo di accesso.
Complete – Integrazione del pacchetto base con tutte le funzioni avanzate (Measurement, Regrind e Remote).

Vantaggi:

Prelievo ultrarapido:
  • Prelievo / riempimento multipli
  • Prenotazione / prelievo dal carrello
  • Funzione Preferiti per un prelievo / riempimento rapido degli articoli più richiesti
  • Transazione (prelievo, riempimento, storno, ecc.) da qualsiasi schermata
Utilizzo intuitivo
  • Ricerca a testo intero / ricerca live
  • Rapido riconoscimento utenti tramite PIN e RFID / impronta digitale (opzionale), sul PC o su Tool24.
  • Personalizzazione del livello utente (dashboard personalizzato)
Compatibilità con i dispositivi mobili:
  • Accesso tramite tablet e PC portatili.
  • Software autoscalante.
  • Prenotazione del carrello dalla postazione di lavoro
Strumenti di controlling standardizzati:
  • Output grafico.
  • Livelli utenti / ordini / centri di costo.
  • Configurazione individuale della visualizzazione dei report.
  • Invio al PC tramite e-mail; aggiornamento continuo.
  • Stessa interfaccia su PC e Tool24.