Scatola in plastica, rossa HOLEX 24seven LEVEL, Modello: SMALL

Codice art.: 979485 SMALL
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Sistema di cassettiera per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Sistema di cassettiera per utensili
Serie 24seven LEVEL
Altezza 90 mm
Larghezza 117 mm
Profondità 400 mm
Apertura di ispezione/prelievo Altezza 47 mm
Apertura di ispezione/prelievo Larghezza 76 mm
Portata per ogni box 10 kg
Materiale Plastica
Colore Rosso
Colore rosso
Peso 0,3 kg
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979485 SMALL
EAN / GTIN 4069515049030
Codice del produttore 979485 SMALL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Questo robusto contenitore in plastica funge da unità standardizzata di stoccaggio e prelievo all’interno di HOLEX 24seven LEVEL. È posizionata su un ripiano e funge da contenitore di ricambio per materiali di consumo o minuteria. La scatola è realizzata in plastica resistente e durevole ed è progettata per l’uso quotidiano in ambienti industriali.

Per:

Sistema di celle di pesatura HOLEX 24seven LEVEL n. art. 979440 Dim. 42.

Fornitura:

1 × scatola di plastica piccola

Nota:

L’installazione e la sostituzione di pezzi di ricambio e accessori devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato in conformità con le disposizioni di garanzia, sicurezza e del produttore vigenti.