Tool24 Locker – Sistema di ampliamento Slave, Modello: 450/10

Codice art.: 979320 450/10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Tool24 Locker
Altezza 1.965 mm
Larghezza 1.100 mm
Profondità 500 mm
Altezza utile scomparto (1) 300 mm
Altezza utile scomparto (2) 460 mm
Larghezza utile scomparto 450 mm
Profondità utile scomparto 450 mm
Numero cassette di custodia 10
Portata per scomparto 25 kg
Peso 210 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 979320 450/10
EAN / GTIN 4062406134792
Codice del produttore 979320 450/10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei carica batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. La striscia LED posta lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.
I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti GARANT easyFix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.
Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24.
Sistema di distribuzione per la custodia di articoli di grandi dimensioni. Scomparti con altezza di 460 mm e larghezza e profondità di 450 mm.

Uso:

Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettroutensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.

Collocamento:

numero scomparti × altezza in mm: 8× 300; 2× 460

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Tutti gli scomparti sono predisposti per l’alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi senza PC o schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Scomparti con frontale trasparente, colori e dimensioni personalizzabili.
Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!

Warning:

Uso previsto
  • Sistema di distribuzione prodotti con protezione dell’accesso per persone con autorizzazione per prelievo, immagazzinamento e gestione degli articoli.
  • Scanner codici a barre per la scansione degli articoli.
  • Gestione, controllo del riempimento e del prelievo mediante monitor con touchscreen (sistema master).
  • Immagazzinare gli articoli solo se sono puliti.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non immagazzinare alcun recipiente contenente liquidi, gas o sostanze che rientrino nella classificazione di materiali pericolosi.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sostituire l’illuminazione a LED montata.

Download & documenti

Prodotti correlati