Torce

Codice art.: 9790064
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9790064
EAN / GTIN 4031101605340
Codice del produttore 9790064
Numero-L L01660 58
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La lampada frontale u-cap sport LED (classe di protezione: IP 66 (protezione completa contro la polvere e gli spruzzi d’acqua intensi) con due riflettori separati per la luce a distanza e per la luce d’area, è stata sviluppata appositamente per i copriorecchie uvex u-cap sport e può essere utilizzata a una temperatura operativa compresa tra -20 °C e +60 °C. Con 3 batterie AAA (non incluse) come fonte di alimentazione e un flusso luminoso massimo di 100 lumen, la lampada si monta facilmente sulle cuffie sportive uvex u-cap grazie a un adattatore magnetico. L’adattatore e l’archetto sono inclusi nella fornitura.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Accessori
  • Nome dei prodotti: Lampada frontale a LED
  • Tipo di prodotto: Lampada
  • Caratteristiche Accessori: a batteria/2 modalità di funzionamento