Casco di sicurezza uvex pheos S-KR IES blu con prese d’aria

Codice art.: 9772544
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9772544
EAN / GTIN 4031101602608
Codice del produttore 9772544
Numero-L L01660 1166
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • 9772.544 uvex pheos S-KR IES blu w.Lftg.
  • casco di sicurezza uvex pheos con visiera corta, interno a rotella girevole,
  • mentoniera a 4 punti pre-montata, supporto per occhiali full-view
  • e sistema IES (Integrated Eyewear System).
  • Visiera accorciata per un campo visivo esteso verso l’alto
  • Tre aperture di ventilazione variabili per la massima aerazione
  • Interno del cinturino in tessuto a 6 punti con sistema a rotelle per la regolazione continua della larghezza.
  • regolazione continua dell’ampiezza - è possibile utilizzare anche gli occhiali di sicurezza uvex pheos.
  • è possibile montare anche gli occhiali di sicurezza uvex pheos
  • Campo di controllo: 52-61 cm
  • supporti laterali Eurolot (30 mm) per il fissaggio di cuffie auricolari
  • Colore del casco blu

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Casco di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex pheos S-KR IES
  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Colore (filtro): blu
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 55 cm/61 cm