Elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR arancione

Codice art.: 9772271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9772271
EAN / GTIN 4031101772509
Codice del produttore 9772271
Numero-L L01660 832
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I leggeri caschi di sicurezza uvex pheos dal design sportivo offrono il massimo comfort a chi li indossa, grazie alla ventilazione climazone e agli interni a 6 punti estremamente variabili. La calotta robusta e dimensionalmente stabile resiste facilmente alla pressione laterale e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza in edilizia e nell’industria. Il funzionale sistema di accessori rende i caschi di sicurezza industriali uvex pheos particolarmente versatili. Che si tratti di visiera, occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie o lampada: Gli elmetti da lavoro possono essere personalizzati in modo semplice e veloce in base alle esigenze individuali. L’interno con sistema di ruote rotanti consente una regolazione infinita della larghezza e quindi una vestibilità sempre perfetta. La visiera accorciata garantisce una visione libera verso l’alto.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Casco di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex pheos ABS B-S-WR
  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Colore (filtro): arancione
  • Lunghezza visiera: picco corto
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 51 cm/61 cm