Adattatore per pannello forato per modulo smista corrispondenza, Modello: 1

Codice art.: 974761 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 360 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 5 mm
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Codice del produttore 974761 1
Produttore/persona responsabile VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descrizione

Esecuzione:

In metallo termoverniciato.

Uso:

Adattatore per il fissaggio del modulo smista corrispondenza n. art. 974760 al pannello forato. L’adattatore si può agganciare facilmente al pannello forato.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.