Armadio con ante scorrevoli, 3 altezze raccoglitori, Larghezza: 1200mm

Codice art.: 974212 1200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 1.163 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 450 mm
Altezza utile 1.083 mm
Zoccolo h 30 mm
Numero ripiani 2
Materiale zoccolo Lamiera di acciaio
Superficie corpo Legno
Esecuzione Armadio
Forma impugnatura Maniglia ad arco
Con zoccolo
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità chiusura sistemica no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di prodotto Armadio per ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974212 1200
EAN / GTIN 2050002053670
Codice del produttore SBCCE26
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Armadio con ante scorrevoli in legno con parete centrale e ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), 25 mm di spessore, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco in grigio metallizzato. Zoccolo in acciaio, 30 mm di altezza, sempre in grigio metallizzato, incluse viti per la regolazione dell’altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.
Con 4 ripiani.

Verniciatura:

Sono disponibili 5 diverse finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.