Canalina per cavi adatta per tavolo da ufficio, Adatto per larghezza banco: 1800mm

Codice art.: 974122 1800
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per larghezza banco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Metallo: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato
Altezza 60 mm
Larghezza 1.510 mm
Profondità 156 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974122 1800
EAN / GTIN 2050002086357
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Canalina per cavi posizionabile a scatto in lamiera di acciaio stabile con elemento di fissaggio in plastica nera. La canalina per cavi può essere aperta da entrambi i lati e completamente rimossa. I cavi possono essere tranquillamente agganciati e alloggiati in modo ordinato. Con fettuccia di sicurezza contro l'apertura accidentale.

Per:

Tavoli da ufficio n. art. 974042.

Verniciatura:

Disponibili in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.