Set di giraviti ESD per viti Torx® e a testa esagonale, Numero degli utensili: 10

Codice art.: 973220 10
Sconto
91,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×12
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×12
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 250 mm
Profondità 300 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 12
Numero degli utensili 10
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Set di utensili comuni in alloggiamenti in espanso rigido ESD. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido ESD vuoto n. art. 973200 Dim. 973220: 1 pz.
Giravite per elettronica WERA ESD per viti Torx® n. art. 625772 Dim. TX4; TX5; TX6: cad. 1 pz.
Giravite esagonale per elettronica PB SWISS TOOLS ESD n. art. 627495 Dim. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3: cad. 1 pz.
Vaschetta per minuteria ESD GARANT easyPick n. art. 972312 Dim. 3×3/1: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati