{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata sedia | 120 kg | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Esecuzione | altezza della seduta elevata | |
| Larghezza seduta | 470 mm | |
| Profondità seduta | 450 mm | |
| Altezza schienale | 600 mm | |
| Campo di regolazione altezza | 640 mm - 890 mm | |
| Campo di regolazione profondità seduta | 40 mm | |
| Range di regolazione dello schienale | 60 mm | |
| Colore materiale seduta | antracite | |
| Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
| Codice articolo | 972652 ESD | |
| EAN / GTIN | 4062406198183 | |
| Codice del produttore | 972652 ESD | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |