Pannello forato ESD su due lati, Per modello: 1000

Codice art.: 972101 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 481 mm
Larghezza 920 mm
Profondità 25 mm
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato bifronte
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Codice del produttore 972101 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in esecuzione bifacciale può essere attrezzato su entrambi i lati senza alcuna restrizione. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto ESD n. art. 972080 e i carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000).

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.